| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BW2330.02 Herst.-Nr.: TS 2000 V W EAN/GTIN: 4003482151402 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Türschließer TS 2000 V mit Gestänge und variabler Schließkraft Ausgewählte Version: 02 - Farbe: weißBURG WÄCHTER TS 2000 V Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten bis 125 cm in gewohnt guter Burg Wächter Qualität - nach DIN EN 1154 für Türbreiten 95, 110 und 125 cm
- durch versetzte Montage wird die Schließkraft variabel (Größe 3/4/5)
- für ein Türgewicht von maximal 160 kg
- für den Innen- als auch Außenbereich bestens geeignet
- die Schließgeschwindigkeit kann von vorne reguliert werden
- der Endschlag wird über das mitgelieferte Gestänge reguliert
Maße(BxHxT): 22,6 x 6,0 x 5,0 cm - Version: 02 - Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 22,6 | Höhe [cm]: | 6,0 | Tiefe [cm]: | 5,0 | Produktart: | Türschließer | Produktkategorie: | Türtechnik | Farbe: | weiß | Eigenschaft: | Hydraulischer Endschlag, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar | Schließkraft [EN 1154]: | 3/4/5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |