Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken
Artikel-Nr.:
     894-BW1980
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     12250
EAN/GTIN:
     4003482122501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselschrank 6700 mit ausklappbarer Innentafeln
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700

Schlüsselkasten mit ausklappbaren Innenhaken

  • platzsparend aufgeteilt
  • Tür rechts angeschlagen
  • Größen 57-108 mit einer Innentafel
  • Größen 176 und 204 mit zwei Innentafeln
  • Artikel BW1920-BW1960: mit Zylinderschloss
  • Artikel BW1970-BW2010: Integrierbar in Schließanlagen: die Schlüsselschränke können vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge) geliefert werden, ohne Zylinder. Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein.

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
245
Höhe [mm]:
330
Tiefe [mm]:
85
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
74
Verschluss:
Ohne Schloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken, BURG-WÄCHTER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 93,56*
€ 120,33*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 97,46*
€ 120,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,50*
€ 121,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,34*
€ 132,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 121,76*
€ 150,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
12240
ab € 102,38*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 87,99*
Ähnlich
Burg-Wächter
10460
ab € 52,69*
Ähnlich
Burg-Wächter
10470
ab € 64,43*
Ähnlich
Burg-Wächter
12260
ab € 104,79*
Ähnlich
Burg-Wächter
12280
ab € 175,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 176 VPZ
ab € 131,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.