Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER CityLine CS 15 mit 15 Schlüsselhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG WÄCHTER CityLine CS 15 mit 15 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER CityLine CS 15 mit 15 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER CityLine CS 15 mit 15 Schlüsselhaken
Artikel-Nr.:
     894-BW1840
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6300
EAN/GTIN:
     4003482063002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselbox CityLine CS 15 mit Schließzylinder und 15 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselbox CityLine

stabile Schlüsselbox mit integriertem Schließzylinder

  • Farbe: lichtgrau
  • Material: Stahlblech
  • wahlweise mit 15, 24, 35 oder 42 Schlüsselhaken
  • mit zwei Schlüsseln

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
160
Höhe [mm]:
205
Tiefe [mm]:
75
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
15
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 40,54*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 35,45*
€ 40,75*
4 Tage
3
€ 5,49*
ab € 37,72*
€ 43,37*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 37,83*
€ 43,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 43,66*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 24
ab € 41,77*
Ähnlich
k.A.
248548
ab € 82,98*
Ähnlich
k.A.
248549
ab € 98,16*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 98,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 42 V-PZ
ab € 67,11*
Ähnlich
k.A.
248547
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.