Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung, VdS anerkannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung, VdS anerkannt
Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung, VdS anerkannt
Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung, VdS anerkannt
Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung, VdS anerkannt
Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung, VdS anerkannt
Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung, VdS anerkannt
Artikel-Nr.:
     894-BW1490
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Winsafe WS 33 F1 GL W
EAN/GTIN:
     4003482385425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Burg Wächter WinSafe WS 33 Fenstersicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren


Fenstersicherung für die Griffseite

  • VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
  • VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
  • Sobald sich der Zylinder in einer geöffneten Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
  • Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
  • Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
  • Bequemer Schiebemechanismus

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,4
Höhe [cm]:
18,4
Produktart:
Fenstersicherung
Produktkategorie:
Tür- und Fenstersicherung
Eigenschaft:
VdS-anerkannt
Montageposition:
Griffseite
Riegel:
Einzelriegel
Material:
Kunststoff | Stahl
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 75,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 75,91*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.