Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Weiß
Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Weiß
Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Weiß
Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Weiß
Artikel-Nr.:
     894-BW1380
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Piano 886 W
EAN/GTIN:
     4003482356104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Burg Wächter Briefkasten Piano 886 Kunststoff weiß in Klavierlack Optik
BURG WÄCHTER Briefkasten Piano

Edler Kunststoff-Briefkasten in Klavierlack Optik.

  • Doppelfunktion: Zeitungshalter und Einwurffach
  • inkl. Montagematerial
  • Klappe rastet beim Öfnen sanft ein
  • Einwurf (BxH): 32,5 x 3,4 cm
  • Kunststoff

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Einwurfbreite [cm]:
32,5
Einwurfhöhe [cm]:
3,4
Höhe [cm]:
40,0
Tiefe [cm]:
17,8
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
modern
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, BURG-WÄCHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 168,71*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 168,72*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 187,66*
€ 4,95*
ab € 156,81*
€ 193,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 156,48*
€ 193,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.