Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 30
Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 30
Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 30
Artikel-Nr.:
     894-BW1370
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 36 C
EAN/GTIN:
     4003482359105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Burg Wächter Schlüsselbox KC 36 C 3-zeiliges Zahlensschloss, mit 36 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselbox

Die sichere Unterbringung für Ihre Schlüssel. Ideal für Hausmeister, Sportvereine oder Betriebe.

  • 3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
  • stabile Stahlkonstruktion
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung
  • 36 Schlüsselhaken

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
240
Höhe [mm]:
300
Tiefe [mm]:
600
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
36
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
pro Stück
€ 5,39*
ab € 20,43*
€ 23,71*
3 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 23,75*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 23,87*
2 Tage
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,07*
€ 24,32*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 20 C
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.