Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 20
Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 20
Burg Wächter Schlüsselbox mit Zahlenschloss, KC 20
Artikel-Nr.:
     894-BW1360
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 20 C
EAN/GTIN:
     4003482359006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Burg Wächter Schlüsselbox KC 20 C 3-zeiliges Zahlensschloss, mit 20 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselbox

Die sichere Unterbringung für Ihre Schlüssel. Ideal für Hausmeister, Sportvereine oder Betriebe.

  • 3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
  • stabile Stahlkonstruktion
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung
  • 20 Schlüsselhaken

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
160
Höhe [mm]:
200
Tiefe [mm]:
600
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
20
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
91
pro Stück
€ 5,39*
ab € 16,02*
€ 18,00*
2 Tage
91
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 18,43*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,64*
€ 18,50*
1 Tag
92
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 18,54*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.