Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Türpuffer selbstklebend, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter Türpuffer selbstklebend, 1 VE = 2 Stück
Burg Wächter Türpuffer selbstklebend, 1 VE = 2 Stück
Burg Wächter Türpuffer selbstklebend, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-BW1310
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TPF 2050 Duo
EAN/GTIN:
     4003482154304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Burg Wächter Türpuffer Bummsi weiß selbstklebend Türstopper aus Kunststoff
BURG WÄCHTER Türpuffer TPF 2050 DUO

  • Kunststoff, weiß
  • selbstklebend
  • Durchmesser: 50 mm

1 VE = 2 Stück


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
5
Höhe [cm]:
1,4
Produktart:
Türpuffer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verkleben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,53*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 2,53*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,67*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,2676*
€ 2,8476*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.