Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille bollé SILIUM, Sichtscheibe grau, Rahmen u. Bügel: Metall, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille bollé SILIUM, Sichtscheibe grau, Rahmen u. Bügel: Metall, EN 166
Schutzbrille bollé SILIUM, Sichtscheibe grau, Rahmen u. Bügel: Metall, EN 166
Schutzbrille bollé SILIUM, Sichtscheibe grau, Rahmen u. Bügel: Metall, EN 166
Schutzbrille bollé SILIUM, Sichtscheibe grau, Rahmen u. Bügel: Metall, EN 166
Artikel-Nr.:
     894-BV41951
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILPSF
EAN/GTIN:
     3660740002961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
bollé Schutzbrille SILIUM mit nickelfreiem Messingrahmen
bollé® Schutzbrille SILIUM

  • nickelfreier Messingrahmen
  • biegsame Flexbügel für angenehmen Tragekomfort
  • rutschfeste und einstellbare Nasenstegplättchen
  • rutschfeste Bügelenden
  • integrierter Seitenschutz
  • kratzfeste, beschlagfreie und antistatisch beschichtete Sichtscheibe
  • UV-Schutz
  • graue Scheibentönung bietet maximalen Schutz vor Sonnenstrahlung

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos oder grau

Gewicht: 34 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | antistatisch
Farbe Rahmen:
silber
Farbe Scheibe:
grau
Marke:
bollé SAFETY
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 11,56*
1
€ 8,95*
ab € 7,97*
€ 12,41*
6 Tage
200
1
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 13,18*
1 Tag
45
1
€ 8,50*
ab € 9,91*
€ 14,70*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.