Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 54 x 55,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 54 x 55,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 54 x 55,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 54 x 55,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-BS5000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader KTH 2,5, höhenverstellbar
BAUER® Südlohn Teleskoplader

  • zur Vergrößerung der Gabelstapler-Reichweite
  • robuste Stahlkonstruktion
  • innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 2 Wirbellasthaken

  • Größe: 221,0 x 54,0 x 55,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
218
Höhe [cm]:
55,5
Länge [cm]:
221
Tiefe [cm]:
54,0
Produktart:
Teleskoplader
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Ausstattung:
Teleskoparm
Tragfähigkeit [kg]:
2.500
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, BAUER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,56*
€ 1.407,33*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,32*
€ 1.414,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.354,80*
€ 1.435,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.354,62*
€ 1.435,46*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.892,98*
€ 1.979,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,94*
€ 2.356,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,25*
€ 2.338,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,57*
€ 2.284,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,61*
€ 2.258,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,98*
€ 2.252,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.