Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     894-BR861085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR861085
EAN/GTIN:
     4044589427762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage Aufputz
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche

  • für Wandmontage Aufputz

  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
  • mit Augendusche

Volumenstrom: 50 Liter/Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Bodenmontage:

  • freistehend
  • Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Höhe [cm]:
153,5
Tiefe [cm]:
62,5
Norm:
DIN 12899 | DIN EN 15154
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Messing
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 514,44*
€ 583,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,06*
€ 783,22*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 714,74*
€ 783,70*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 748,91*
€ 816,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 796,12*
€ 859,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,41*
€ 1.022,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,28*
€ 1.010,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,45*
€ 987,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,12*
€ 967,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,12*
€ 947,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 796,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 136,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.