Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-LUX Sicherheitsleuchte 36x11x9 cm Schutzkl. II, Betriebsdauer 3h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-LUX Sicherheitsleuchte 36x11x9 cm Schutzkl. II, Betriebsdauer 3h
C-LUX Sicherheitsleuchte 36x11x9 cm Schutzkl. II, Betriebsdauer 3h
C-LUX Sicherheitsleuchte 36x11x9 cm Schutzkl. II, Betriebsdauer 3h
C-LUX Sicherheitsleuchte 36x11x9 cm Schutzkl. II, Betriebsdauer 3h
C-LUX Sicherheitsleuchte 36x11x9 cm Schutzkl. II, Betriebsdauer 3h
C-LUX Sicherheitsleuchte 36x11x9 cm Schutzkl. II, Betriebsdauer 3h
Artikel-Nr.:
     894-BR565030
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR565030
EAN/GTIN:
     4251138208806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
B-Lite C-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel, zur Wand- und Deckenmontage
B-Lite C-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Eenergiesparsame LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in modernem Design zur Befestigung an der Wand oder Decke. Der wöchentlich, automatisch ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 14 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 / 8 Stunden (umschaltbar über integrierten Kippschalter)
  • Einzelbatterie
  • von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,AUTOTEST) über Status-LED
  • automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
  • automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
  • inklusive Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  • Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PET-Folie, selbstklebend)
  • Lichtstrom 91 Lumen in Netzbetrieb, 35 Lumen im Notbetrieb 3 Stunden, 12 Lumen im Notbetrieb 8 Stunden
  • Einsatz in Hotels, Versammlungsstätten, Universitäten, Fußballstadien, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäuser
  • zum Abhängen von der Decke mit dem Pendelset BR565400
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP 54
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel: LED
  • Maße (BxHxT): 35,8 x 11,2 x 8,8 cm

Material

  • Gehäuse: ABS-Kunststoff
  • Farbe: RAL 9003 (weiß)
  • Abdeckung: Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsicher
  • Piktogramm: PET-Folie, selbstklebend

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1838 | DIN EN 60598-2-22 | DIN EN 62034 | DIN VDE 0108
Schutzart:
IP54
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Autotestfunktion | Bereitschaftsschaltung | Dauerschaltung | Notstromversorgung
Leuchtmittel:
LED
Produktserie:
C-Lux Standard
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
14
Material:
ABS-Kunststoff
Netzfrequenz [Hz]:
50
Breite:
35,8 cm
Höhe:
11,2 cm
Tiefe:
8,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 42,22*
€ 54,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 60,83*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 81,06*
€ 4,00*
ab € 60,96*
€ 81,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,70*
€ 86,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
b-lite
BR565200
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.