Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

L-LUX Rettungszeichenleuchte, Wandmontage, Schutzkl.I, 8 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-LUX Rettungszeichenleuchte, Wandmontage, Schutzkl.I, 8 h
L-LUX Rettungszeichenleuchte, Wandmontage, Schutzkl.I, 8 h
Artikel-Nr.:
     894-BR558080
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR558080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung
L-LUX STANDARD LED-Rettungszeichenleuchte - Einzelbatterie Wandmontage, Erkennungsweite 27 m, inkl. 3 Piktogramme

Name: Rettungszeichenleuchte L-LUX STANDARD, Wandmontage
Ausführung: Notlichtdauer: Batterie 8 h

Erkennungsweite: 27 m

Montageart: Je nach Ausführung zur Wand- oder Deckenmontage (beidseitig einsehbar)

Standardausführung mit:

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inkl. Prüftaste

- LED (Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden)

- 3 Piktogramme (Plexiglasscheibe, speziell für LED-Notleuchten) inklusive

Notlicht-Nennbetriebsdauer:

3 h oder 8 h: NI-MH-Akku

Gehäuse: Aluminium, eloxiert

Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)

Technische Daten:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 40

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz

Abmessungen bei Wandmontage (B x H x T): 27,4 x 19,5 x 4,4 cm

Abmessungen bei Deckenmontage (B x H x T): 27,4 x 21,3 x 4,0 cm

Leergewicht: 1,0 kg

Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 156,89*
€ 4,80*
ab € 173,89*
€ 185,66*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 559 030
ab € 84,04*
Ähnlich
B-Safety
BR 554 030
ab € 81,42*
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 85,56*
Ähnlich
B-Safety
BR559080
ab € 148,66*
Ähnlich
B-Safety
BR559090
ab € 134,85*
Ähnlich
B-Safety
BR554080
ab € 174,39*
Ähnlich
B-Safety
BR554090
ab € 134,26*
Ähnlich
B-Safety
BR560080
ab € 174,39*
Ähnlich
B-Safety
BR560090
ab € 133,86*
Ähnlich
B-Safety
BR558090
ab € 135,64*
Ähnlich
B-Safety
BR 560 030
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG