Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     894-BN1004.11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2440-11
EAN/GTIN:
     4792249874110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

ATG® MaxiFlex® Ultimate™

Der MaxiFlex Ultimate ist ideal für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet.

  • Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
  • silikonfrei
  • DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech® - max. Atmungsaktivität
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort
  • lebensmittelecht
  • EN 388:2016: 4131A-
  • EN 420:2003+A1:2009
  • Touchscreen fähig

Material: Nylon, Spandex

Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum

Länge: 25 cm

Farbe: grau-schwarz

Größe: 9 und 10

 

Einsatzbereich:

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen

Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau

Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau

Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik

Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie

 


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 7 - 11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
134
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig | lebensmittelgeeignet
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, BIG
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
948
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
1 Tag
276
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,40*
€ 3,04*
1 Tag
704
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,04*
2 Tage
120
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,26*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,37*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,08*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.