Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-BN1004.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2440-10
EAN/GTIN:
     4792249874103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ATG® MaxiFlex® Ultimate™

Der MaxiFlex Ultimate ist ideal für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet.

  • Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
  • silikonfrei
  • DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech® - max. Atmungsaktivität
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort
  • lebensmittelecht
  • EN 388:2016: 4131A-
  • EN 420:2003+A1:2009
  • Touchscreen fähig

Material: Nylon, Spandex

Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum

Länge: 25 cm

Farbe: grau-schwarz

Größe: 9 und 10

 

Einsatzbereich:

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen

Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau

Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau

Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik

Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie

 


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 7 - 11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
134
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig | lebensmittelgeeignet
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, BIG
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3204
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
1 Tag
310
12
€ 3,95*
ab € 2,44*
€ 3,06*
6 Tage
475
12
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,07*
1 Tag
880
12
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,20*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,71584*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,71584*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,72584*
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,86*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,39*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,26*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,64*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,41*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,85*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 407,17*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.