Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh für ölige Bedingungen, MaxiDry 3/4 getaucht, violett-schwarz, Version: 09 - Größe: 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Montagehandschuh für ölige Bedingungen, MaxiDry 3/4 getaucht, violett-schwarz, Version: 09 - Größe: 09
Montagehandschuh für ölige Bedingungen, MaxiDry 3/4 getaucht, violett-schwarz, Version: 09 - Größe: 09
Montagehandschuh für ölige Bedingungen, MaxiDry 3/4 getaucht, violett-schwarz, Version: 09 - Größe: 09
Artikel-Nr.:
     894-BN1002.09
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2372-9
EAN/GTIN:
     4792249050095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2372 Arbeitshandschuhe MaxiDry 3/4 getaucht flüssigkeitsabweisender Montagehandschuh für ölige Bedingungen

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09

ATG® MaxiDry® 3/4 Strickhandschuhe

Der MaxiDry® 3/4 getaucht ist ideal für mechanische Arbeiten unter öligen Bedingungen geeignet.

  • LIQUItech® - flüssigkeitsabweisend
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort.
  • silikonfrei
  • 3/4 beschichtet
  • Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Flächen
  • 2-Fach Beschichtung
  • ölbeständig
  • EN 388:2016: 4121A-, Kat.2 
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Nylon/Spandex Strickgewebe

Beschichtung: Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung

Stärke: 1,30 mm

Länge: 25 cm

Farbe: violett-schwarz

Größe: 9 und 10


  • Version: 09 - Größe: 09
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
124
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
griffsicher
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, BIG
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 3,88*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,62*
12 Tage
156
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 4,66*
1 Tag
358
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 4,81*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2372-10
ab € 3,23*
Ähnlich
ATG
2372-11
ab € 3,22*
Ähnlich
ATG
2372-8
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.