Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Desinfektion Zubehör BODE-Eurospender 1, Hände-Desinfektion, Spender für 350/500 ml,H. 238mm B. 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör BODE-Eurospender 1, Hände-Desinfektion, Spender für 350/500 ml,H. 238mm B. 81 mm
Desinfektion Zubehör BODE-Eurospender 1, Hände-Desinfektion, Spender für 350/500 ml,H. 238mm B. 81 mm
Desinfektion Zubehör BODE-Eurospender 1, Hände-Desinfektion, Spender für 350/500 ml,H. 238mm B. 81 mm
Artikel-Nr.:
     894-BH81337
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     81337
EAN/GTIN:
     4031678015115
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Cremeseifenspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektion Zubehör

Ausführung: 350 / 500 ml

Robuster Metallspender, schnelle Befüllung, einfach zu bedienen, alle Metallteile autoklavierbar, verschiedene Ausführungen erhältlich, auswechselbare Dosierpumpe.

Technische Daten
Spender für 350/500 ml
Höhe: 24,3 cm
Breite: 8,2 cm
Tiefe inkl. Armhebel: 22,5 cm
Spender für 1000 ml
Höhe: 28,7 cm
Breite: 9,2 cm
Tiefe inkl. Armhebel: 22,5 cm

Dosierung verstellbar von 0,8 – 1,8 ml je Hub.
Autoklavieren alle Metallteile bei 121 °C, 1 bar.

Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.


Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,90*
€ 64,87*
Lager 894
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 72,37*
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 82,23*
17 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 82,46*
€ 91,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG