Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Artikel-Nr.:
     894-BE2912
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110898
EAN/GTIN:
     0662820899686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
19,1
Länge [m]:
6,40
Stärke [mm]:
0,08
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-LAB | BMP21-PLUS | IDPAL | LABPAL
Oberfläche:
glänzend
Rollentyp:
endlosband
Material:
Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,92*
€ 38,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 34,84*
€ 40,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,40*
€ 42,75*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 45,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 42,18*
€ 49,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,92*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 30,10*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 33,34*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 42,50*
Ähnlich
Brady
M211500427
ab € 40,74*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 39,26*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 26,41*
Ähnlich
Brady
M21-375-461-AW
ab € 30,99*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 27,31*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 30,33*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 25,27*
Ähnlich
Brady
M21-750-461-AW
ab € 46,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.