Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Profi-Roller, Transportwagen, Tragfähigkeit 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Roller, Transportwagen, Tragfähigkeit 300kg
Profi-Roller, Transportwagen, Tragfähigkeit 300kg
Profi-Roller, Transportwagen, Tragfähigkeit 300kg
Artikel-Nr.:
     894-BD1490
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     PROFI-ROLLER
EAN/GTIN:
     4021885117412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Griffroller
Profi-Roller, Transportwagen, mit Deichsel und Tragegriffen, Rollen mit thermpl. Gummirad grau,

Tragkraft in kg:: 300

mit Deichsel und Tragegriffen

Produktdaten:

  • Plattengröße: 80x40 cm
  • thermoplastische Gummirollen
  • Tragkraft: 300 kg

Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Transportwagen
Produktart:
Rollbrett | Transporthund
Plattformlänge [cm]:
80
Plattformbreite [cm]:
40
Material Plattform:
Holz
Tragfähigkeit [kg]:
300
Ausstattung:
Deichsel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 59,48*
€ 4,00*
ab € 89,34*
€ 96,67*
Lager 894
€ 4,00*
ab € 89,34*
€ 96,67*
€ 4,80*
ab € 92,85*
€ 100,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.