Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, 64TITALIUM, Spezialaluminium, Stahlbügel, Gr. 4,95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, 64TITALIUM, Spezialaluminium, Stahlbügel, Gr. 4,95 cm
Sicherheitsschloss ABUS, 64TITALIUM, Spezialaluminium, Stahlbügel, Gr. 4,95 cm
Sicherheitsschloss ABUS, 64TITALIUM, Spezialaluminium, Stahlbügel, Gr. 4,95 cm
Sicherheitsschloss ABUS, 64TITALIUM, Spezialaluminium, Stahlbügel, Gr. 4,95 cm
Sicherheitsschloss ABUS, 64TITALIUM, Spezialaluminium, Stahlbügel, Gr. 4,95 cm
Artikel-Nr.:
     894-AW9500
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     569500
EAN/GTIN:
     4003318569500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 Körper aus Spezialaluminium, Bügel aus gehärtetem Stahl
ABUS Vorhangschloss 64 TITALIUM™

  • massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium
  • Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO-Protect™ Beschichtung für besonders hohen Korrosionsschutz
  • doppelte Bügelverriegelung
  • erhöhter Manipulationsschutz durch parazentrisches Schlüsselprofil
  • tulpenförmiger Schlüsselkopf
  • inkl. 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
5
Gesamthöhe [cm]:
5
Gewicht [g]:
53
Korpusbreite [cm]:
3
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,7
Lichte Bügelweite [cm]:
1,6
Tiefe [cm]:
1,3
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Titalium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,66*
17 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 6,98*
5 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,62*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.