Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 145 m. verstellb. Code, Größe:3,0 x 6,5 x 1,3 cm Version: 19 - 145/30 lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Zahlenschloss 145 m. verstellb. Code, Größe:3,0 x 6,5 x 1,3 cm Version: 19 - 145/30 lila
ABUS Zahlenschloss 145 m. verstellb. Code, Größe:3,0 x 6,5 x 1,3 cm Version: 19 - 145/30 lila
Artikel-Nr.:
     894-AW46601.19
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46619
EAN/GTIN:
     4003318466199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Sicherheitsschlösser ABUS Aluminium-Zahlenschloss mit verstellbarem Code,

Ausgewählte Version: 19 - 145/30 lila


Ausführung: 145/30
Größe: B x H x T in cm: 3,0 x 6,5 x 1,3

  • individuell einstellbarer Zahlencode
  • niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis
  • komfortable Bedienung ohne Schlüssel
  • massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung
  • korrosionsbeständig

    • Version: 19 - 145/30 lila
    • Größe (BxHxT): 3,0 x 6,5 x 1,3 cm, Durchm. Bügel: 4,8 mm
    Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS Zahlenschloss 145 m. verstellb. Code, Größe:3,0 x 6,5 x 1,3 cm, ABUS
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 7,90*
    ab € 6,15*
    € 7,52*
    € 4,90*
    ab € 6,16*
    € 7,54*
    € 7,50*
    ab € 6,70*
    € 8,21*
    € 4,00*
    ab € 11,33*
    € 13,77*
    Lager 894
    € 4,00*
    ab € 11,33*
    € 13,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 894
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 894
    Versand: Lager 894
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,00*
    ab € 40,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG