| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AS97281 Herst.-Nr.: 411281 EAN/GTIN: 4013207411285 |
| | |
|
| | |
| Ekastu Atemschutzmaske Mandil FFP2 Partikelmaske mit Ausatemventil EKASTU Atemschutzmaske MANDIL FFP2 - mit Cool Down-Ausatemventil
- Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheits schädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- vorgeformter, schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- bei allen Schleif-, Schneid- und Bohrarbeiten; z. B. Zement, Mauerwerk, Beton, Holz, Farben, Stahl, Spachtelmasse usw.
- Einwegmaske
- in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig
1 VE = 12 Stück DIN EN 149:2001, FFP2 NR Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 12 | Schutzstufe: | FFP2 | Produktart: | Halbmaske | Produktkategorie: | Atemschutzmasken | Ausstattung: | Ausatemventil | Einsatzlimit Grenzwert: | 10-fach | Filtertyp: | Partikelfilter | Verwendbarkeit: | Einweg | Marke: | EKASTU Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, einweg-halbmaske ffp2 ekastu, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Schutzmaske Feinstaubfiltermaske MANDIL FFP2 / V, mit Ausatemventil, EN 149:2001, EKASTU |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,37* | € 23,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,93* | € 23,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 24,55* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,22* | € 30,40* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,63* | € 32,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,96917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|