Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR-WOLF Sensor-Seifenspender, Edelstahl weiß, HxBxT: 26,4 x 11,1 x 10,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR-WOLF Sensor-Seifenspender, Edelstahl weiß, HxBxT: 26,4 x 11,1 x 10,3 cm
AIR-WOLF Sensor-Seifenspender, Edelstahl weiß, HxBxT: 26,4 x 11,1 x 10,3 cm
AIR-WOLF Sensor-Seifenspender, Edelstahl weiß, HxBxT: 26,4 x 11,1 x 10,3 cm
AIR-WOLF Sensor-Seifenspender, Edelstahl weiß, HxBxT: 26,4 x 11,1 x 10,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-AM4324
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     40-324
EAN/GTIN:
     4045504403243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
AIR WOLF Sensor-Seifenspender Serie Lobo, für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar
AIR-WOLF Sensor-Seifenspender

  • hochwertiges Edelstahlgehäuse mit abgeschrägter Oberseite
  • berührungslose Bedienung per Infrarotsensor
  • frei befüllbar mit Seife, Waschlotion und Händedesinfektionsmittel
  • Dosiermenge ca. 1,3 ml/Hub
  • mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
  • batteriebetrieben mit sechs 1,5 Volt Batterien

Montage, Befüllung und Reinigung:

Aufputzmontage mit Vier-Punkt-Befestigung.

Zum Befüllen und Reinigen das Gehäuse entriegeln, aufklappen und den Kunststoffbehälter samt Pumpe entnehmen.

Batterien sind im Lieferumfang enthalten.


  • Größe (HxBxT): 26,4 x 11,1 x 10,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,3
Fassungsvermögen [ml]:
800
Höhe [cm]:
26,4
Tiefe [cm]:
10,3
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Anzahl Batterien:
6
Batterietyp:
AA
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Sensorspender
Lieferung inkl.:
Batterien
Montageort:
Wand
Produktserie:
Lobo
Spendersystem:
frei befüllbar
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
11,3 × 26,4 × 10,3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 308,17*
€ 4,95*
ab € 264,51*
€ 321,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 264,70*
€ 321,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,45*
€ 331,58*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,56*
€ 382,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.