| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AM2185.01 Herst.-Nr.: 60-129 EAN/GTIN: 4045504601298 |
| | |
|
| | |
| AIR WOLF WC-Bürstenhalter Serie Gamma II, Edelstahlgehäuse, zum Aufstellen Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstetAIR WOLF WC-BürstenhalterDie Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab. Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenhalter - mit verdecktem Bürstenkopf
- Edelstahl
- Innentopf und WC-Bürste aus schwarzem Kunststoff
- Innentopf zur Reinigung herausnehmbar
- zur Aufputzmontage oder bodenstehend
- inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
- Maße (BxHxT): 10,0 x 18,5 x 11,3 cm (ohne Griff)
- Gewicht: 0,9 kg
- Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 10,0 | Höhe [cm]: | 18,5 | Tiefe [cm]: | 11,3 | Produktart: | Bürstenhalter | Produktkategorie: | WC-Garnitur | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,00* | € 57,40* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,04* | € 57,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,69* | € 58,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|