Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR WOLF Seifenspender Gamma II für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR WOLF Seifenspender Gamma II für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
AIR WOLF Seifenspender Gamma II für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Artikel-Nr.:
     894-AM2055.03
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-144
EAN/GTIN:
     4045504601441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
AIR WOLF Seifenspender Serie Gamma II, für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar

Ausgewählte Version: 03 - schwarz matt

AIR WOLF Gamma II Seifenspender

Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

Seifenspender

  • für 1200 ml Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
  • frei befüllbar
  • Dosiermenge ca. 1,3 ml/Hub
  • mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Maße (BxHxT):10,2 x 28,4 x 12,4 cm
  • Gewicht: 1,65 kg

  • Version: 03 - schwarz matt
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,2
Höhe [cm]:
28,4
Tiefe [cm]:
12,4
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Produktserie:
Gamma II
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
10,2 × 28,4 × 12,4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 145,04*
€ 4,95*
ab € 118,99*
€ 148,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,33*
€ 148,31*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 152,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.