Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR WOLF Edelstahl Sensor-Seifenspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR WOLF Edelstahl Sensor-Seifenspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Sensor-Seifenspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Sensor-Seifenspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Sensor-Seifenspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Sensor-Seifenspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
Artikel-Nr.:
     894-AM2005.02
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-149
EAN/GTIN:
     4045504601496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
AIR WOLF Sensor-Seifenspender Serie Gamma II, für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar

Ausgewählte Version: 02 - weiß hochglanz

AIR WOLF Gamma II Sensor-Seifenspender

Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

Seifenspender mit Sensor

  • für 800 ml Flüssigseife
  • frei befüllbar
  • Dosiermenge ca. 1,3 ml/Hub
  • batteriebetrieben (6x AA 1,5 Volt Batterien, im Lieferumfang enthalten)
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Maße (BxHxT): 11,7 x 26,4 x 10,3 cm
  • Gewicht: 1,85 kg

  • Version: 02 - weiß hochglanz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,7
Höhe [cm]:
26,4
Tiefe [cm]:
10,3
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Anzahl Batterien:
6
Batterietyp:
AA
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Sensorspender
Lieferung inkl.:
Batterien
Montageort:
Wand
Produktserie:
Gamma II
Spendersystem:
frei befüllbar
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
11,7 × 26,4 × 10,3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 168,37*
€ 209,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 167,94*
€ 209,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.