Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständigkeit gegen Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständigkeit gegen Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm
PE-Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständigkeit gegen Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm
PE-Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständigkeit gegen Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm
Artikel-Nr.:
     894-AG9853
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18447
EAN/GTIN:
     4250101102226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos PE-Auffangwanne für 1 Fass à 60 Liter u. Kleingebinde
asecos® PE-Auffangwannen 60

zur sicheren Gefahrstofflagerung!

  • hohe Beständigkeit gegen aggressive Gefahrstoffe
  • geringes Eigengewicht
  • leichte Handhabung

Ausführungen:

  • mit Gitterrost: für bis zu 2 Fässer à 60 Liter
  • ohne Gitterrost: für 1 Fass à 60 Liter und Kleingebinde
  • Wanne zum direkten Aufstellen auf den Boden

Technische Daten:

  • Auffangvolumen: 60 Liter, Traglast: 150 kg
  • Wanne: Abmessungen B x T x H (cm) 71,4 x 52,5 x 23,5

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
71,4
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
23,5
Tiefe [cm]:
52,5
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
blau
Anzahl Fässer [60 l]:
1
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Polyethylen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 100,81*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 100,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 101,88*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,51*
€ 103,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 112,56*
€ 132,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
UP0140
ab € 181,12*
Ähnlich
Asecos
UP0141
ab € 235,90*
Ähnlich
Asecos
UP0142
ab € 277,00*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 125,41*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 109,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.