Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2 IBC Station, säure- u. laugenbest. 1100 L, Last pro Stellpl.: 1,6 t, 228x143x72cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2 IBC Station, säure- u. laugenbest. 1100 L, Last pro Stellpl.: 1,6 t, 228x143x72cm
Auffangwanne 2 IBC Station, säure- u. laugenbest. 1100 L, Last pro Stellpl.: 1,6 t, 228x143x72cm
Auffangwanne 2 IBC Station, säure- u. laugenbest. 1100 L, Last pro Stellpl.: 1,6 t, 228x143x72cm
Artikel-Nr.:
     894-AG15480
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     15480
EAN/GTIN:
     4250101106774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos PE-Auffangwanne für 2 IBC-Container
asecos® IBC-Stationen zur sicheren Gefahrstofflagerung

Unterfahrbar - ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten.

  • zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der WGK 1-3
  • nicht zugelassen für entzündliche Stoffe
  • vollständiger Korrosionsschutz
  • Station komplett aus Polyethylen
  • Traglast: bis 2000 kg/Stellplatz
  • Auffangvolumen: 1100 Liter

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
228,0
Fassungsvermögen [l]:
1.100
Höhe [cm]:
72,0
Tiefe [cm]:
143,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
blau
Anzahl IBC Behälter:
2
Ausstattung:
Gitterrost
Eigenschaft:
staplerunterfahrbar
Tragfähigkeit [kg]:
2.000
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Polyethylen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,12*
€ 1.260,03*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,84*
€ 1.260,57*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.245,47*
€ 1.319,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,49*
€ 1.324,85*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.559,16*
€ 1.649,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,63*
€ 1.963,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,06*
€ 1.949,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,83*
€ 1.901,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,54*
€ 1.873,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,16*
€ 1.855,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.559,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.