Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE- Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständig Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm 71,4x51,4x33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE- Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständig Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm 71,4x51,4x33 cm
PE- Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständig Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm 71,4x51,4x33 cm
PE- Auffangwanne, ohne Gitterrost, Beständig Gefahrstoffe, 60 L, Traglast 150 kg/qm 71,4x51,4x33 cm
Artikel-Nr.:
     894-AG11509
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18073
EAN/GTIN:
     4250101107641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos PE-Auffangwanne für 1 Fass à 60 Liter u. Kleingebinde
asecos® PE-Auffangwannen 60

zur sicheren Gefahrstofflagerung!

  • hohe Beständigkeit gegen aggressive Gefahrstoffe
  • geringes Eigengewicht
  • leichte Handhabung

Ausführungen:

  • mit Gitterrost: für bis zu 2 Fässer à 60 Liter
  • ohne Gitterrost: für 1 Fass à 60 Liter und Kleingebinde
  • unterfahrbare Version mit Sockelfüßen zum sicheren und leichten innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne.

Technische Daten:

  • Auffangvolumen: 60 Liter, Traglast: 150 kg
  • Wanne mit Sockelfüße: Abmessungen BxTxH (cm) 71,4 x 52,5 x 33,0

 


 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
71,4
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
33,0
Tiefe [cm]:
52,5
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
blau
Anzahl Fässer [60 l]:
1
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Eigenschaft:
staplerunterfahrbar
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Polyethylen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 122,39*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 122,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 122,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 124,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 146,30*
€ 172,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 146,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
18075
ab € 146,75*
Ähnlich
Asecos
18074
ab € 123,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.