Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierend Größen: 36 - 50 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierend Größen: 36 - 50 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierend Größen: 36 - 50 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-AD1070.45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     65500 -S3-45
EAN/GTIN:
     4043692123271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierender Sicherheitsstiefel mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3

thermoisolierender Sicherheitsstiefel mit Webpelzfütterung

  • mit Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • wasserabweisendes Obermaterial
  • Überkappe
  • reflektierende Elemente
  • knöchelhoch und warm gefüttert
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste, dämpfende und thermoisolierende Laufsohle
  • grobstollige sowie öl-, benzin- und säurebeständige Sohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Leder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 50


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | kälteisolierend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 82,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 82,44*
€ 4,90*
ab € 65,75*
€ 82,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,70*
€ 86,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 71,15*
€ 86,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,81*
€ 103,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,82*
€ 102,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,20*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,38*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.