Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-AD1060.45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     64300-S3-45
EAN/GTIN:
     4043692321202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3

mit spezieller Outdoor-Sohle

  • mit Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • wasserabweisendes Obermaterial
  • Überkappe
  • reflektierende Elemente
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste, dämpfende und kälteisolierende Laufsohle
  • grobstollige sowie öl-, benzin- und Säurebeständige Sohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Leder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 39 - 49


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 gr. 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 76,80*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 61,83*
€ 76,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 76,81*
€ 4,90*
ab € 64,13*
€ 79,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 69,26*
€ 83,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,05*
€ 98,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,43*
€ 90,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,26*
€ 89,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.