Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-AD1060.42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     64300-S3-42
EAN/GTIN:
     4043692321172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3

mit spezieller Outdoor-Sohle

  • mit Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • wasserabweisendes Obermaterial
  • Überkappe
  • reflektierende Elemente
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste, dämpfende und kälteisolierende Laufsohle
  • grobstollige sowie öl-, benzin- und Säurebeständige Sohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Leder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 39 - 49


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 76,76*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 61,63*
€ 76,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 76,77*
€ 4,90*
ab € 64,50*
€ 79,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,75*
€ 82,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,99*
€ 98,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,65*
€ 97,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,75*
€ 81,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
64300-41
ab € 61,68*
Sonstiges
Atlas
64300-43
ab € 61,71*
Sonstiges
Atlas
64300-44
ab € 61,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.