Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-AD1030.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     65200-S3-43
EAN/GTIN:
     4043692278872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Atlas Sicherheitsschuhe SL XP blue S3 ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • wasserabweisendes Obermaterial
  • druckentlastende Einlegesohle
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Leder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 84,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,11*
€ 84,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 84,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,73*
€ 91,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 76,61*
€ 92,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,59*
€ 110,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,22*
€ 99,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
65200-38
ab € 67,72*
Sonstiges
Atlas
65200-39
ab € 67,93*
Sonstiges
Atlas
65200-40
ab € 67,89*
Sonstiges
Atlas
65200-41
ab € 67,64*
Sonstiges
Atlas
65200-42
ab € 67,71*
Sonstiges
Atlas
65200-44
ab € 67,88*
Sonstiges
Atlas
65200-45
ab € 67,87*
Sonstiges
Atlas
65200-46
ab € 67,72*
Sonstiges
Atlas
65200-47
ab € 67,54*
Sonstiges
Atlas
65200-48
ab € 67,55*
Sonstiges
Atlas
65200-
ab € 110,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.