Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     894-AD1010.41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29400-S1-41
EAN/GTIN:
     4043692262086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,01*
€ 77,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 78,07*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 78,41*
€ 4,90*
ab € 64,19*
€ 80,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,07*
€ 85,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.