Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     894-AB5080.XXL
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TOK|XXL
EAN/GTIN:
     5450208000459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß Schutztyp 5B + 6B

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert CHF5

Schutztyp 5B + 6B

  • hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren
  • ergonomischer Schnitt sorgt für Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und gute Passform
  • außenliegende Nähte
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummizug in der Taille
  • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
  • Reißverschluss mit Abdeckung
  • antistatisch
  • gute Atmungsaktivität dank Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
  • CE-Kategorie III

Schutzstufe: 5/6

Farbe: weiß

Material: Tyvek®-Material (PE)

Größen: L - XXL

 

Einsatzgebiet:

  • Holz- und Metallverarbeitung
  • Verarbeitung von pharmazeutischen Stoffen und mindergiftigen Chemikalien
  • Asbestsanierung
  • Öl- und Gasindustrie
  • Inspektions- und Wartungsarbeiten
  • Bergbau
  • Sprühlackierung

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; EN13034:2005 + A1:2009; EN1073-2:2002; EN14126:2003; EN1149-5:2008


  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.