| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AB5060.XXL Herst.-Nr.: C-3FR|XXL EAN/GTIN: 4029201129194 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug Overall CoverTex C-3FR flammhemmend blau Schutz gegen Hitze und Flammen, Schutztyp 5 + 6 Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXLSchutzanzug Overall CoverTexFR flammhemmend Schutztyp 5 + 6 - Schutz gegen Hitze und Flammen
- Schutz gegen feste Partikel
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- außenliegende Nähte
- atmungsaktiv
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- antistatisch
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummi an Arm, Bein und Taille
- Reißverschlussabdeckung
- CE-Kategorie III
Farbe: blau Schutztyp: 5/6 Material: PE Größen: L - XXL Einsatzgebiete: - Elektrizitäts- und Wasserwerke
- Kohleförderung
- Müllverbrennung
- Raffinerien und Gießereien
- Stahl- und Gaswerke
- Wartungs- und Montagearbeiten
- Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XXL | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | blau | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl, flammschutz overall, einmalanzug blau, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,95* | € 4,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,35* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|