Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     894-AB5050.XXL
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1L|XXL
EAN/GTIN:
     4029201124427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Schmutzanzug Overall weiß Gummizug an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

Schmutzschutzoverall

  • Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • Reißverschlusssabdeckung
  • Kategorie I

Farbe: weiß

Grammatur: 35 g/m²

Material: Polypropylen

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • allgemeine Schmutzarbeiten
  • Heimwerkerarbeiten
  • Wartungsarbeiten

  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,34*
2 Tage
973
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,57*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,66*
1 Tag
858
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,88*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.