| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AB5040.XL Herst.-Nr.: SMS-3|XL EAN/GTIN: 4029201020682 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug Overall CoverBase SMS blau besonders atmungsaktiv, Schutztyp 5 + 6 Ausgewählte Version: XL - Größe: XLSchutzanzug Overall CoverBase SMS Schutztyp 5 + 6 - besonders atmungsaktiver Overall
- partikeldicht
- außenliegende Nähte
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- antistatisch
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummi an Arm, Bein und Taille
- Reißverschlusssabdeckung
- CE-Kategorie III
Farbe: blau Schutztyp: 5/6 Material: SMS Größen: L - XXL Einsatzgebiete: - Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
- Pharmazeutische Industrie
- Holz- und Metallverarbeitung
- Schutz vor mindergiftigen Chemikalien
- Inspektions- und Wartungsarbeiten
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XL | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | blau | Material: | SMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall cover-tex blau gr. xl typ 5+6, einmalanzug blau, einmalanzug, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 1,98* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,37* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,45* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,89* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|