Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     894-AB5030.XXL
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS400|XXL
EAN/GTIN:
     4029201127169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß Schutztyp 4B + 5B + 6B

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400

Schutztyp 4B + 5B + 6B

  • sprüh- und partikeldicht
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren
  • geeignet für Reinräume
  • überklebte Nähte
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • antistatisch
  • doppelte Reißverschlussabdeckung
  • Daumenschlaufen
  • CE-Kategorie III

Farbe: weiß

Schutztyp: 4/5/6

Material: PE

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Asbestentsorgung
  • Chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Industrie
  • Seuchenbekämpfung
  • Entsorgung von Gefahrstoffen
  • Nuklearindustrie

  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,75*
1 Tag
27
15
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,20*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 5,31*
5 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,64*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.