Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrs-Leitkegel Standard, einfache Ausführung, rot mit 2 weißen Streifen, 75 cm hoch, 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrs-Leitkegel Standard, einfache Ausführung, rot mit 2 weißen Streifen, 75 cm hoch, 2,8 kg
Verkehrs-Leitkegel Standard, einfache Ausführung, rot mit 2 weißen Streifen, 75 cm hoch, 2,8 kg
Verkehrs-Leitkegel Standard, einfache Ausführung, rot mit 2 weißen Streifen, 75 cm hoch, 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     894-900.9801
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L750
EAN/GTIN:
     4044589364951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß einfache Ausführung
Verkehrsleitkegel - einfache Ausführung

  • tagesleuchtend
  • starkes PVC-Material
  • standfest
  • stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Einsatzgebiete: Lager, Parkplätze

Farbe: rot/weiß


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
2,8
Höhe [cm]:
75,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
tagesleuchtend
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 750mm schake, leitkegel 750 mm, leitkegel, Verkehrs-Leitkegel Standard, einfache Ausführung, rot/weiss, Schake
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 49,57*
€ 65,20*
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 65,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.