Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Fußplatte nach K1 28 kg als Baken-, Schranken- oder Schilderständer geeignet Größe (BxL): 40 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Fußplatte nach K1 28 kg als Baken-, Schranken- oder Schilderständer geeignet Größe (BxL): 40 x 80 cm
TL-Fußplatte nach K1 28 kg als Baken-, Schranken- oder Schilderständer geeignet Größe (BxL): 40 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9650
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     31991
EAN/GTIN:
     4250384702342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
Absperrschranke
Forstschranke
TL-Fußplatte nach K1 28 kg als Baken-, Schranken- oder Schilderständer geeignet
TL-Fußplatte nach K1 28 kg

Für Schaftrohre, Bauzäune, Schrankenzäune und Baken geeignet.

  • 1 x 4,0 x 4,0 cm Öffnung
  • 1 x 6,0 x 6,0  cm Öffnung
  • 2 x Ø = 4,2 cm Öffnung
  • mit seitlichen Tragegriffen
  • TL Aufstellvorrichtungen Kennung K1
  • nach Vorschrift ZTV-SA

Material: recycelter Kunststoff

Gewicht: 28,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Gewicht [kg]:
28
Höhe [cm]:
12,0
Länge [cm]:
80
Produktart:
TL-Fußplatte
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Material:
Kunststoff
Anzahl Rundlöcher:
2
Anzahl Vierkantlöcher:
2
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, schake schilderständer, schilderständer, TL-Fußplatte nach K1 28 kg als Baken-, Schranken- oder Schilderständer geeignet Größe (BxL): 40 x 80 cm, Schake
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 26,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 20,15*
€ 26,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,61*
€ 33,66*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 25,86*
€ 33,80*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 45,94*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
38040_Schake
ab € 16,63*
Ähnlich
Schake
ab € 16,60*
Ähnlich
Schake
31NOX
ab € 31,29*
Ähnlich
Schake
ab € 20,39*
Ähnlich
Schake
ab € 132,57*
Ähnlich
Schake
ab € 246,06*
Ähnlich
Schake
ab € 31,26*
Ähnlich
Schake
ab € 21,44*
Ähnlich
Schake
31NOX-0
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.