Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 31 - Symbol Achtung, Text Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 31 - Symbol Achtung, Text Feuerwehr
Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 31 - Symbol Achtung, Text Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     894-900.9604.31
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     19000001 Achtung, Text Feuerwe
EAN/GTIN:
     4044589412836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 70 cm gefahrenstelle
faltsignal
Faltsignal Warnpyramide zum Absichern von Unfallstellen, Kurzbaustellen etc.

Ausgewählte Version: 31 - Symbol Achtung, Text Feuerwehr

SafetyMarking® Faltsignal / Warnpyramide

Nur für betriebliche Absperrung, Material nicht BASt geprüft

Technische Daten:
Signalbespannung aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet. Grundfarbe weiß, rot in Tagesleuchtfarbe (fluoreszierend), Stativ aus Profilstahl verzinkt, Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.

Die Faltsignale erhalten Sie in den Verkehrszeichenlängen 70,0 cm und 90,0 cm.

Symbole und Texte nach Ihren Vorgaben erhalten Sie selbstverständlich auch, bitte fragen Sie an.


  • Version: 31 - Symbol Achtung, Text Feuerwehr
Weitere Informationen:
Produktart:
Faltsignal
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
fluoreszierend
Lieferung inkl.:
Futteral
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 700 mm, Safety Faltsignal, verschiedene Symbole, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.