Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 3 - Symbol Achtung (Ausrufezeichen)ohne Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 3 - Symbol Achtung (Ausrufezeichen)ohne Text
Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 3 - Symbol Achtung (Ausrufezeichen)ohne Text
Artikel-Nr.:
     894-900.9604.3
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     19000001 Achtung! Ohne Text
EAN/GTIN:
     4044589412829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal
Faltsignal Warnpyramide zum Absichern von Unfallstellen, Kurzbaustellen etc.

Ausgewählte Version: 3 - Symbol Achtung (Ausrufezeichen)ohne Text

SafetyMarking® Faltsignal / Warnpyramide

Nur für betriebliche Absperrung, Material nicht BASt geprüft

Technische Daten:
Signalbespannung aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet. Grundfarbe weiß, rot in Tagesleuchtfarbe (fluoreszierend), Stativ aus Profilstahl verzinkt, Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.

Die Faltsignale erhalten Sie in den Verkehrszeichenlängen 70,0 cm und 90,0 cm.

Symbole und Texte nach Ihren Vorgaben erhalten Sie selbstverständlich auch, bitte fragen Sie an.


  • Version: 3 - Symbol Achtung (Ausrufezeichen)ohne Text
Weitere Informationen:
Produktart:
Faltsignal
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
fluoreszierend
Lieferung inkl.:
Futteral
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Safety Faltsignal, verschiedene Symbole, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 151,55*
€ 187,35*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 201,31*
€ 246,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 190,26*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 180,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 190,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.