Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 1 - Symbol Streichholz, Text: Arb. an Gasl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 1 - Symbol Streichholz, Text: Arb. an Gasl.
Safety Faltsignal, verschiedene Symbole mit Verbotszeichen, Höhe 70 cm Version: 1 - Symbol Streichholz, Text: Arb. an Gasl.
Artikel-Nr.:
     894-900.9604.1
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     19300001 Streichholz, Arbeiten
EAN/GTIN:
     4044589412782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
Streichhölzer
Zündhölzer
Faltsignal Warnpyramide zum Absichern von Unfallstellen, Kurzbaustellen etc.

Ausgewählte Version: 1 - Symbol Streichholz, Text: Arb. an Gasl.

SafetyMarking® Faltsignal / Warnpyramide

Nur für betriebliche Absperrung, Material nicht BASt geprüft

Technische Daten:
Signalbespannung aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet. Grundfarbe weiß, rot in Tagesleuchtfarbe (fluoreszierend), Stativ aus Profilstahl verzinkt, Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.

Die Faltsignale erhalten Sie in den Verkehrszeichenlängen 70,0 cm und 90,0 cm.

Symbole und Texte nach Ihren Vorgaben erhalten Sie selbstverständlich auch, bitte fragen Sie an.


  • Version: 1 - Symbol Streichholz, Text: Arb. an Gasl.
Weitere Informationen:
Produktart:
Faltsignal
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
fluoreszierend
Lieferung inkl.:
Futteral
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 700 mm, faltsignal, Safety Faltsignal, verschiedene Symbole, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 151,39*
€ 187,98*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 202,08*
€ 247,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,34*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 179,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 189,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.