Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundspiegel Spion, 90 Wölbung, inkl. Befestigungsmat., Spezialkunststoff, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundspiegel Spion, 90 Wölbung, inkl. Befestigungsmat., Spezialkunststoff, 80 cm
Rundspiegel Spion, 90 Wölbung, inkl. Befestigungsmat., Spezialkunststoff, 80 cm
Rundspiegel Spion, 90 Wölbung, inkl. Befestigungsmat., Spezialkunststoff, 80 cm
Rundspiegel Spion, 90 Wölbung, inkl. Befestigungsmat., Spezialkunststoff, 80 cm
Rundspiegel Spion, 90 Wölbung, inkl. Befestigungsmat., Spezialkunststoff, 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9598
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.18.504
EAN/GTIN:
     4055381197326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel Spion für Innen- u. geschützte Außenbereiche
MORAVIA Spion Beobachtungsspiegel

  • aus äußerst schlagfestem Spezialkunststoff
  • Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand
  • Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich

Montage-Halterung ist im Lieferumfang enthalten.


  • Größe (Durchm.): 80,0 cm, Gewicht: 7,0 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
80
Gewicht [kg]:
7
Produktart:
Beobachtungsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
11
Material:
Spezialkunststoff
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Spiegel - Universalspiegel, Moravia
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 151,40*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 136,78*
€ 165,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 166,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 195,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 190,60*
€ 222,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.