Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser: 50 mm, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser: 50 mm, 1 VE = 2 Stück
Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser: 50 mm, 1 VE = 2 Stück
Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser: 50 mm, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-900.9555
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1250+1371.1
EAN/GTIN:
     4044589416100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
Saugnapf mit Rändelmutter transparent
Saugnapf

Saugnäpfe zur Befestigung von Schildern für die einfache und schnelle Kennzeichnung

  • haftet auf allen glatten und sauberen Oberflächen
  • M4-Gewinde mit Rändelmutter
  • kann schnell und Rückstandslos wieder entfernt werden
  • Ø 50 mm

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Saugnapf
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Lieferung inkl.:
Rändelmutter
Durchmesser:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: saug knöpfe, Saugnapf mit Rändelmutter, 30 mm Durchmesser, VE = 2 Stück, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.9125
ab € 1,94*
Ähnlich
Wolk
0940 + 1371.1
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.