Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln Durable - Sherpa mit umlaufendem Rahmen, VE = 5 Stück Version: 1 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichttafeln Durable - Sherpa mit umlaufendem Rahmen, VE = 5 Stück Version: 1 - schwarz
Sichttafeln Durable - Sherpa mit umlaufendem Rahmen, VE = 5 Stück Version: 1 - schwarz
Sichttafeln Durable - Sherpa mit umlaufendem Rahmen, VE = 5 Stück Version: 1 - schwarz
Sichttafeln Durable - Sherpa mit umlaufendem Rahmen, VE = 5 Stück Version: 1 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9437.1
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560601 schwarz
EAN/GTIN:
     4005546571256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Durable Sichttafeln Sherpa Panel A4 für das Durable Sherpa Sichttafelsystem geeignet, in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 1 - schwarz

DURABLE SHERPA® PANEL A4 Ersatzsichttafeln

Ersatzsichttafeln DIN A4 aus Polypropylen mit voll umlaufenden, farbigen Profilrahmen.

  • ideal für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc.
  • reflektionsarm, scannertauglich und dokumentenecht
  • Dokumenteneinschub von oben
  • einsetzbar für die DURABLE Sichttafelsysteme SHERPA® und VARIO®

1 VE = 5 Stück


  • Version: 1 - schwarz
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
5
Produktart:
Sichttafeln
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
schwarz
DIN Format:
DIN A4
Format:
Hochformat
Spendersystem:
Durable Sherpa
Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Durable - Sichttafeln Sherpa, DURABLE
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,48*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 19,81*
1 Tag
12
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 20,01*
2 Tage
36
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,39*
€ 20,57*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 21,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562110
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.