Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsysteme Guide - Line, 2 Kunstst.-Pfosten rot, 4-Wege-Kassette, schwarz inkl. Nylongewebeband


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Absperrsysteme Guide - Line, 2 Kunstst.-Pfosten rot, 4-Wege-Kassette, schwarz inkl. Nylongewebeband
Absperrsysteme Guide - Line, 2 Kunstst.-Pfosten rot, 4-Wege-Kassette, schwarz inkl. Nylongewebeband
Absperrsysteme Guide - Line, 2 Kunstst.-Pfosten rot, 4-Wege-Kassette, schwarz inkl. Nylongewebeband
Absperrsysteme Guide - Line, 2 Kunstst.-Pfosten rot, 4-Wege-Kassette, schwarz inkl. Nylongewebeband
Absperrsysteme Guide - Line, 2 Kunstst.-Pfosten rot, 4-Wege-Kassette, schwarz inkl. Nylongewebeband
Artikel-Nr.:
     894-900.9391
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GL25-D/13-4,0
EAN/GTIN:
     4044589129833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
2er Set Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt Kunststoffpfosten: rot, Gurt: rot/weiß
RS-Guidesystems Absperrpfosten GLA 25

Das universelle Pfostenabsperrsystem mit integrierter 4-Wege-Kassette und 3-facher Andockmöglichkeit.

  • für den ständigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • mit schwarzem Bodenteller aus recyceltem Gummi, Ø 40,0 cm
  • Material Pfostenrohr: Kunststoff
  • Gurtlänge: max. 4,0 m
  • 1 VE = 2 Stück

Lieferbar auch als Kassette zur Wandmontage mit Wandendstück


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,3
Gewicht [kg]:
8
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
400
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 228,07*
€ 280,44*
€ 4,95*
ab € 227,77*
€ 280,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 280,44*
€ 333,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 275,00*
€ 327,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 256,73*
€ 305,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 246,34*
€ 293,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 228,07*
€ 271,40
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.