Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepad, rund, d=5cm, aus synthetischem Kautschuk zur Montage von Aluschildern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebepad, rund, d=5cm, aus synthetischem Kautschuk zur Montage von Aluschildern
Klebepad, rund, d=5cm, aus synthetischem Kautschuk zur Montage von Aluschildern
Klebepad, rund, d=5cm, aus synthetischem Kautschuk zur Montage von Aluschildern
Artikel-Nr.:
     894-900.9135
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9135
EAN/GTIN:
     4044589427700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Klebepads 1x Klebepad aus synthetischem Kautschuk
Schaumstoffklebestreifen

Befestigung von Schildern mit doppelseitig klebendem PE-Schaumstoffband, ca. 1 mm stark, temperaturbeständig bis 90 °C, für den Außeneinsatz geeignet.


Weitere Informationen:
Produktart:
Klebepads
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
doppelseitig | selbstklebend | temperaturbeständig
Material:
PE-Schaumstoff
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, klebepads, Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Einschlagpfosten, Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.