Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte URD-2, mit Einzelbat. Wandanbaumontage, 12,5x22,5x12 cm DIN EN 60598, DIN EN 1838, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte URD-2, mit Einzelbat. Wandanbaumontage, 12,5x22,5x12 cm DIN EN 60598, DIN EN 1838, DIN EN ISO 7010
Rettungszeichenleuchte URD-2, mit Einzelbat. Wandanbaumontage, 12,5x22,5x12 cm DIN EN 60598, DIN EN 1838, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     894-900.6964
Hersteller:
     Willing
Herst.-Nr.:
     URD 2 Neutrale Ausführung
EAN/GTIN:
     4044589056535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Rettungszeichenleuchte URD-2 - Einzelbatterie Wandanbaumontage, Erkennungsweite 20 m, inkl. 4 Piktogramme DIN EN 60598, DIN EN 1838, DIN EN ISO 7010

Größe: B x H x T in cm: 22,5 x 12,5 x 12,0

Erkennungsweite: 20 m

Montageart: Wandmontage

Standardausführung mit:

- Batterie: 2,4 V / 1,3 Ah

- Netzlampe: Glühlampe E 14, 15 Watt Birnenform

- Notlampe: 2,4 V / 0,3 A, für 3 h

- Beipack: 2,4 V / 0,5 A, für 1 h

- Lampen: Spezialbeschichtung für optimale Piktogramm-Ausleuchtung

- 4 Piktogramme inklusive

Gehäuse: hochwertiger Kunststoff

Unterteil: Isolierstoff, schwarz

Abdeckung: Thermoplast weiß, Lichtaustritt auch nach unten

Technische Daten:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 43, regengeschützt

Netzanschluss: 230 V +10%, 50 /60 Hz

Abmessungen (B x H x T): 22,5 x 12,5 x 12,0 cm

Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.

nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN 4844


  • DIN/NORM: DIN EN 60598, DIN EN 1838, DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.